EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正トナーカートリッジ EPSON LPB4T11
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38850752
品番
LPB4T11(純正品)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
タイプ
LPB4T11
色
ブラック
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
1500
適合
LP-S100
適合機種メーカー
EPSON
グリーン購入法
適合