ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(キヤノン対応)
汎用トナーカートリッジ Canon 527タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38850795
品番
CRG-527(汎用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合
LBP8630/8620/8610
種別
汎用品
色
ブラック
適合機種メーカー
Canon
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
タイプ
トナーカートリッジ527
アズワン品番
65-0381-57
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません