TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン トップス
3025 ロングHジップ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38851408
品番
3025
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
フロントファスナ―部分反射テープ仕様、袖部分マルチスリーブポケット仕様、脇部分消臭テープ仕様、フラットシーマ―仕様
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジップシャツ
胸囲(cm)
111
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
85
生地
ドライメッシュ
袖丈
長袖