TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 半袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ポロシャツ 半袖
3065 半袖ポロ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38851505
品番
3065
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
袖部分マルチスリーブポケット仕様、脇部分消臭テープ仕様、フラットシーマ―仕様
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
91
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
37
生地
ドライメッシュ
商品説明動画
TS DESIGN 2015SS動画 30series
参考になった