3065 半袖ポロ(年間)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38851618 品番 3065
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

袖部分マルチスリーブポケット仕様、脇部分消臭テープ仕様、フラットシーマ―仕様

ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)124 着丈(cm)76 裄丈(cm)49 生地ドライメッシュ

商品説明動画

TS DESIGN 2015SS動画 30series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする