※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCK12-8 CCKコレット 日研工作所 38853647 CCK12-8 CCKコレット 日研工作所 38853647

CCKコレット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38853647 品番 CCK12-8
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

全ての日研ミーリングチャックに使用できます。
標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増
ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出

寸法D(Φmm)8 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)19.5 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)7 用途通常のコレットとしても使用できます。 ナットCKFN12
注意
※フロントナット、CCKLスパナは別売りです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38853762
2019-12-19
用途:
機械のメンテナンス時
プレストエンジニアリング株式会社 様

予想通りで満足です。納期も早くて助かりました。!!

対象商品:
38853613
2013-05-23
用途:
NCルータに取り付けて木工加工作業
有限会社丸ヨ木工 様

改造点はありません。100分に1にての加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする