日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38856203
品番
BT50-MMC12-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,130
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
35
寸法D1(Φmm)
30
寸法L2(mm)
44
適合コレット
PMK12、VMK12
把握径D(Φmm)
4〜12
注意
※レンチは付属しています。コレットは付属していませんので別途ご購入ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38856203
BT50-MMC12-105
53808257
BT50-MMC12C-105-AA
ミニミニチャック
日研工作所
1個
¥
44,980
税込
¥
49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です