※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
記念タイプVCホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
50〜60
注文コード
38856386
品番
BT50-VC13-105
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
TiNベアリングナット標準付属
MAX.40000min
-1
&G2.5
振れ精度4D先端、3μm以内
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
44.6
寸法D(Φmm)
3.0〜12.0
寸法H(mm)
50〜60
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
29
寸法l1(mm)
62
質量(kg)
4.1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合コレット
VCK13
注意
※コレット、アジャストねじやGHハンドルは付属していません。別途、ご注文ください。
※軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじを使用してください。