※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の スリーブ・ソケット
日研工作所の ドリルソケット
DSA型ドリルソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38859651
品番
DSA35-MT2
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
M35 P2
寸法D1(Φmm)
17.780
寸法H1(mm)
47
寸法H2(mm)
12
寸法L2(mm)
117
寸法W(mm)
6
質量(kg)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。