※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSA48-MT1 DSA型ドリルソケット 日研工作所 38859676 DSA48-MT1 DSA型ドリルソケット 日研工作所 38859676

DSA型ドリルソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38859676 品番 DSA48-MT1
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法D(Φmm)M48 P2 寸法D1(Φmm)12.065 寸法H1(mm)62 寸法H2(mm)16 寸法L2(mm)143 寸法W(mm)8 質量(kg)2.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする