※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
サイドロックホルダA型(エンドミル用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
32
注文コード
38859746
品番
BT40-SLA32-90
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビリなし。
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
55〜70
寸法L(mm)
90
寸法h(mm)
25
質量(kg)
1.9
G
M16 P=1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。