※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
サイドロックホルダA型(エンドミル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
32
注文コード
38859816
品番
BT50-SLA32-105
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビリなし。
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
65〜80
寸法L(mm)
105
寸法h(mm)
25
質量(kg)
4
G
M16 P=1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。