※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の 面取り・バリ取り
日研工作所の 位置決めドリル(リーディングドリル)
センタリングツール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
165
寸法D(Φmm)
19
注文コード
38860281
品番
CCT25-19-165
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
19
寸法L(mm)
165
材質
ハイス
溝長(mm)
100
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
65
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。