※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング用アダプタ
ジャコブステーパアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38860516
品番
BT30-JTA1-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上で振れなし。
質量(kg)
0.9
寸法H(mm)
15
寸法D(Φmm)
9.754
寸法H1(mm)
3
寸法C(Φmm)
30
注意
※ドリルチャックは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。