BT50-JTA1-105 ジャコブステーパアダプタ 日研工作所 38860665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-JTA1-105 ジャコブステーパアダプタ 日研工作所 38860665
BT50-JTA1-105 ジャコブステーパアダプタ 日研工作所 38860665

ジャコブステーパアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38860665品番BT50-JTA1-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

テーパ当り80%以上で振れなし。

質量(kg)4.0寸法H(mm)15寸法D(Φmm)9.754寸法H1(mm)3寸法C(Φmm)30
注意
※ドリルチャックは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする