※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の スリーブ・ソケット
日研工作所の ドリルスリーブ
モールステーパスリーブB型(引きネジ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
45
注文コード
38861182
品番
BT30-MTB1-45
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
45
質量(kg)
0.8
G
M6×1
寸法D(Φmm)
12.065
寸法C(Φmm)
25
寸法C1(Φmm)
10