※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
モジュラータイプスペーサ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
30
寸法Q1(mm)
12
注文コード
38866861
品番
SP12-12-30
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Q1
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
24
寸法C1(mm)
-
寸法L(mm)
30
寸法Q(mm)
12
寸法Q1(mm)
12
形状
延長スペーサ
質量(kg)
0.1
接続ボルト
B12
注意
※モジュラ部の接続方式はサイドロック式ではなく、テーパ先ボルトにより引込み、端面密着する方式です。ボルトを緩めに締め込んだ後、接続される側を左右にゆすりながら、再度ボルトを締め、最後に増締めしてください。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。