※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
47
寸法Q(Φmm)
26
注文コード
38867577
品番
BT50-Q26-140
参考基準価格(税別)
¥29,190
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法Q
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
50
寸法C1(Φmm)
65
寸法H(mm)
47
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
140
寸法Q(Φmm)
26
質量(kg)
5.3
形状図番
2
接続ボルト
B26N
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。