日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
バランスカット大径用プレート型アーバ(RAKアーバ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38867753
品番
BT50-RAK-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
102
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
35
適合プレート
RPC-130、180、230、280
ボーリング範囲(Φmm)
130〜330