※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
正面フライスアーバA型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38869616
品番
BT50-FMA25.4-90
参考基準価格(税別)
¥28,040
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B4113正面フライスカッタ用
テーパ当り80%以上でビビリなし。
寸法C(mm)
58
寸法C1(mm)
33
寸法C2(mm)
23
寸法D(Φmm)
25.4
寸法D1(Φmm)
80
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
2
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
140
寸法W(mm)
9.5
質量(kg)
4.6
注意
※キー、Lレンチ及びボルト付です。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。