※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
正面フライスアーバA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38869634
品番
BT50-FMA31.75-45
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B4113正面フライスカッタ用
テーパ当り80%以上でビビリなし。
寸法C(mm)
70
寸法C1(mm)
40
寸法C2(mm)
23
寸法D(Φmm)
31.75
寸法D1(Φmm)
100
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
6
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
105
寸法W(mm)
12.7
質量(kg)
4.5
注意
※キー、Lレンチ及びボルト付です。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。