日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
ショルダーカッタアーバ(インチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
20
注文コード
38869774
品番
BT50-FMC25.4-45
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
70
寸法C1(Φmm)
18
寸法D1(Φmm)
80
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
12
寸法L1(mm)
95
寸法W(mm)
9.4
質量(kg)
4.1