※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
サイドカッタアーバ (インチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
38.1
注文コード
38870431
品番
BT50-SCA38.1-90
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
55
寸法D(Φmm)
38.1
寸法H1(mm)
46
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
9.52
質量(kg)
4.9
G
M36