日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高圧センタスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871061
品番
BT50-SK16C-165
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,880
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
10〜16
寸法H1(mm)
45〜57
寸法L2(mm)
90
寸法L3(mm)
122
寸法C1(Φmm)
40
寸法C2(mm)
50
質量(kg)
5.1
寸法D(Φmm)
16
寸法L1(mm)
165