日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
高圧センタスルーサイドロックホルダ(ドリル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
12
注文コード
38871131
品番
BT40-SL20C-90
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
20
寸法H(mm)
12
寸法H1(mm)
44.5
寸法L(mm)
90
寸法h(mm)
16
質量(kg)
1.8
適合コレット
-
寸法G
M10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。