高圧センタスルーサイドロックホルダ(ドリル用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 寸法H(mm)14 注文コード38871174 品番BT50-SL25C-105
参考基準価格(税別)¥31,240 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法L・寸法Hなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)55 寸法D(Φmm)25 寸法H(mm)14 寸法H1(mm)54.5 寸法L(mm)105 寸法h(mm)17 質量(kg)4.7 適合コレットOK25 寸法GM12 P1.25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする