高圧センタスルーサイドロックホルダ(ドリル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 寸法H(mm)18 注文コード38871192 品番BT50-SL40C-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品は寸法L・寸法Hなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)88 寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)18 寸法H1(mm)70 寸法L(mm)105 寸法h(mm)19 質量(kg)5 適合コレットOK40 寸法GM12 P1.25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする