センタースルー型ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38871201 品番 BT40-MMC8C-90
参考基準価格(税別)¥39,720 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
把握径D(Φmm)2〜8 寸法D1(Φmm)20 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)42 質量(kg)1.4 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 適合コレットVMK8J
注意
※コレットは付属していませんので、別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする