日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
センタースルー型ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871235
品番
BT40-MMC12C-120
参考基準価格(税別)
¥46,220
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
把握径D(Φmm)
4〜12
寸法D1(Φmm)
30
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
74
質量(kg)
1.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合コレット
VMK12J
注意
※コレットは付属していませんので、別途ご注文ください。