フランジスルーサイドロックホルダ(ドリル用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 寸法H(mm)12 注文コード38871734 品番BT40-SL20F-90
参考基準価格(税別)¥27,280 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法L・寸法Hなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)50 寸法D(Φmm)20 寸法H(mm)12 寸法H1(mm)44.5 寸法L(mm)90 寸法h(mm)16 質量(kg)1.8 適合コレット- 寸法GM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする