日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
フランジスルーサイドロックホルダ(ドリル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
14
注文コード
38871743
品番
BT40-SL25F-90
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
55
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
14
寸法H1(mm)
54.5
寸法L(mm)
90
寸法h(mm)
17
質量(kg)
1.7
適合コレット
OK25
寸法G
M12 P1.25