日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
フランジスルーサイドロックホルダ(ドリル用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
15
注文コード
38871752
品番
BT40-SL32F-90
参考基準価格(税別)
¥28,490
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
15
寸法H1(mm)
59.5
寸法L(mm)
90
寸法h(mm)
16
質量(kg)
1.9
適合コレット
OK32
寸法G
M12 P1.25