フランジスルーサイドロックホルダ(ドリル用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 寸法H(mm)15 注文コード38871786 品番BT50-SL32F-105
参考基準価格(税別)¥35,750 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法L・寸法Hなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)60 寸法D(Φmm)32 寸法H(mm)15 寸法H1(mm)59.5 寸法L(mm)105 寸法h(mm)16 質量(kg)4.9 適合コレットOK32 寸法GM12 P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする