※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38872023
品番
BT50-OZL38-240
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥174,680
販売価格(税別)
¥
158,800
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
115
寸法C1(Φmm)
78
寸法D(Φmm)
45
寸法L(mm)
240
タッピング能力
M:M18〜38、U:3/4〜13/8、P:P3/8〜1
フロート
縮み:8、伸び:10
適合コレット
OZK38