※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
タッピングオイル自動供給ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
312
注文コード
38873195
品番
BT50-ZP95-312
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タッピング前に全自動でオイル又はグリースを必要分だけ注入します。
付属品
ノズル(ZP-10、ZP-10G、ZP-20、ZP-30)
寸法L(mm)
312
寸法D1(Φmm)
95
寸法D2(Φmm)
100
容量(cm
3
)
500
吐出量(cm
3
)
0〜3.5