※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ツールクランパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38873204
品番
NCL-BT30
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
46
寸法D1(Φmm)
102
寸法H(mm)
110
寸法T(mm)
80
寸法W(mm)
15.9
穴径P(Φmm)
10.3(M10)
穴ピッチ(mm)
50×60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。