※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ツールクランパ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38873213
品番
NCL-BT40
参考基準価格(税別)
¥19,550
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
63
寸法D1(Φmm)
102
寸法H(mm)
115
寸法T(mm)
80
寸法W(mm)
15.9
穴径P(Φmm)
10.3(M10)
仕様
NC5-63兼用
穴ピッチ(mm)
50×60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。