※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ツールクランパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38873231
品番
NCL-BT50
参考基準価格(税別)
¥22,820
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
100
寸法D1(Φmm)
130
寸法H(mm)
133
寸法T(mm)
100
寸法W(mm)
25.6
穴径P(Φmm)
10.3(M10)
仕様
NC5-100兼用
穴ピッチ(mm)
70×80
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。