※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
3LOCKモジュラータイプベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
83
寸法Q(Φmm)
34
注文コード
38874507
品番
MBT40-Q34-110
参考基準価格(税別)
¥27,130
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法Q
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
64
寸法C1(Φmm)
62
寸法H(mm)
83
寸法H1(mm)
55
寸法L(mm)
110
寸法Q(Φmm)
34
質量(kg)
2.6
接続ボルト
B34