※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
3LOCKモジュラータイプベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
120
寸法Q(Φmm)
34
注文コード
38874561
品番
MBT50-Q34-170
参考基準価格(税別)
¥40,740
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法Q
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
64
寸法C1(Φmm)
80
寸法H(mm)
120
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
170
寸法Q(Φmm)
34
質量(kg)
6.5
接続ボルト
B34