※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT50-FMA38.1-75 3LOCK正面フライスアーバ 日研工作所 38874726 MBT50-FMA38.1-75 3LOCK正面フライスアーバ 日研工作所 38874726

3LOCK正面フライスアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38874726 品番 MBT50-FMA38.1-75
参考基準価格(税別)¥36,860 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法C(Φmm)80 寸法D1(Φmm)125 寸法F(mm)60 寸法H(mm)34 寸法L1(mm)135 寸法W(mm)15.9 質量(kg)5.6
注意
※MBT50-FMA47.625-75のみ4ボルトによる取付となります。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする