正面オイルホール付高送りカッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)18 寸法C(Φmm)60 注文コード38874981 品番MBT50-FMH22-60-60
参考基準価格(税別)¥61,740 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法H・寸法Cなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)60 寸法C1(Φmm)16 寸法C2(Φmm)- 寸法H(mm)18 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)- 寸法W(mm)10 質量(kg)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする