※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCKミーリングチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
65
適合コレット
CC12、KM12
注文コード
38875103
品番
NBT40-C12-65
参考基準価格(税別)
¥46,050
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
寸法C1(Φmm)
33
寸法L(mm)
65
寸法l1(mm)
58
質量(kg)
1.3
適合コレット
CC12、KM12
注意
※締付ハンドルは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。