※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-VC6-60 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876047 NBT40-VC6-60 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876047

2LOCK記念タイプVCホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)60 寸法H(mm)35〜45 注文コード38876047 品番NBT40-VC6-60
参考基準価格(税別)¥36,330 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法L・寸法Hなど22種類から選べます 他の種類を見る

TiNベアリングナット標準装備
全て高速回転対応です。

寸法C(Φmm)27.5 寸法C1(Φmm)30 寸法D(Φmm)2.0〜6.0 寸法H(mm)35〜45 寸法L(mm)60 寸法l(mm)23 寸法l1(mm)30 質量(kg)1.1 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 適合コレットVCK6
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする