※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-VC13-105 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876126 NBT50-VC13-105 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876126

2LOCK記念タイプVCホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 寸法H(mm)50〜60 注文コード38876126 品番NBT50-VC13-105
参考基準価格(税別)¥48,620 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法L・寸法Hなど22種類から選べます 他の種類を見る

TiNベアリングナット標準装備
全て高速回転対応です。

寸法C(Φmm)40 寸法C1(Φmm)44.6 寸法D(Φmm)3.0〜12.0 寸法H(mm)50〜60 寸法L(mm)105 寸法l(mm)29 寸法l1(mm)62 質量(kg)4.1 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 適合コレットVCK13
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする