※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
2LOCK記念タイプVCホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
50〜60
注文コード
38876144
品番
NBT50-VC13-135
参考基準価格(税別)
¥49,140
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
TiNベアリングナット標準装備
全て高速回転対応です。
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
48.8
寸法D(Φmm)
3.0〜12.0
寸法H(mm)
50〜60
寸法L(mm)
135
寸法l(mm)
29
寸法l1(mm)
92
質量(kg)
4.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合コレット
VCK13
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。