※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
2LOCKメジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
113
寸法L2(mm)
55.5
注文コード
38876196
品番
NBT30-MDSK6-90
参考基準価格(税別)
¥40,320
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法L2
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
19.5
寸法D(Φmm)
3.0〜6.0
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
16.2
寸法L2(mm)
55.5
寸法C1(Φmm)
25.0
寸法H(mm)
113
質量(kg)
0.8
注意
※エンドミルには必ずSK-Aタイプコレットをご使用ください。
※SK-Aタイプコレット、GHハンドルは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。