日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCKスリムチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
26〜31
注文コード
38877273
品番
NBT50-SK6C-195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,500
この商品は
寸法L・寸法H
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
0.7〜6.0
寸法L(mm)
195
寸法l(mm)
60
寸法l1(mm)
149
寸法C(Φmm)
19.5
寸法C1(Φmm)
30
寸法H(mm)
26〜31
質量(kg)
4.2
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※締付スパナは付属していません。