日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の フライス用
プロエンドミル MDPE用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38878025
品番
AOMT123608PEER-M
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F1(mm)
1.2
寸法L11(mm)
12
寸法L12(mm)
6.6
寸法L13(mm)
10
寸法S1(mm)
3.6
形状
平行四辺形
材種
VP15TF(鋼、いもの、焼入鋼用)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。