プロエンドミル MDPE用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード38878034 品番AOMT184808PEER-M
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法F1(mm)1.4 寸法L11(mm)18 寸法L12(mm)9 寸法L13(mm)15 寸法S1(mm)4.8 形状平行四辺形 材種VP15TF(鋼、いもの、焼入鋼用)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする